NQCH16-SWLNR-04S-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying Positive Double-Sided Trigon Inserts for Swiss-Type Machines

Réf.: 3397272
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série miniPturn
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article 3397272
EAN / GTIN 7291075479928
Réf. fabricant 3397272
Article hors catalogue L23990 419

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 28.8 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 16.15 mm
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) WNGP.. 0403
  • Longueur hors tout (OAL) 28.8 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 11 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 1 Degrees

Téléchargements et documents

Produits adaptés