NQCH16-SDJNL-07S-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying Positive Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Swiss-Type Machines

Réf.: 3397246
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série miniPturn
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 3397246
EAN / GTIN 7291075479973
Réf. fabricant 3397246
Article hors catalogue L23990 1907

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur tête (LH) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 28.8 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 16.15 mm
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DNGP.. 0703
  • Longueur hors tout (OAL) 28.8 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 10 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees

Téléchargements et documents

Produits adaptés