D3N 220-176-25A-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 8xD

Réf.: 3391767
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3391767
EAN / GTIN 7291075440515
Réf. fabricant 3391767
Article hors catalogue L24040 885

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 22 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 22, Longueur hors tout (OAL) 277.6 mm, Longueur utile (LU) 180.69 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 22 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 22.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 22 mm
  • Diamètre collerette (DF) 32 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 22
  • Groupe de longueurs 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 220­IQ
  • Longueur hors tout (OAL) 277.6 mm
  • Point Length (PL) 4.69 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 221.62 mm
  • Longueur utile (LU) 180.69 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout