H3P 250-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Réf.: 3316787
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article 3316787
EAN / GTIN 7291075425314
Réf. fabricant 3316787
Article hors catalogue L24050 2616

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 25 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 25, Angle pointe (SIG) 135 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 14.6 mm

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 15 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 9.4 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 25
  • Angle pointe (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 5.2 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 14.6 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout