AVC-D80-SVLCR-16T-VH Interchangeable Boring Heads Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Réf.: 3369290
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article 3369290
EAN / GTIN 7291075426298
Réf. fabricant 3369290
Article hors catalogue L23990 517

Description

Description:

Tiges de forage, diamètre de montage, côté machine (DCONMS) 77 mm, longueur fonctionnelle (LF) 45 mm, tronçonnage Dmin 100 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre de fixation côté machine (DCONMS) 77 mm
  • Sens (HAND) Droitier
  • Longueur fonctionnelle (LF) 45 mm
  • Largeur fonctionnelle (WF) 57 mm
  • Désignation de la plaquette de coupe (MIID) VCMT 160404
  • Dmin tronçonnage 100 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés