SVVNN 2525M-22-AL-JHP Screw Lock Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 35° Rhombic Inserts

Réf.: 3353894
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 3353894
EAN / GTIN 7291075404265
Réf. fabricant 3353894
Article hors catalogue L23990 709

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm, Longueur tête (LH) 41 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 12.5 mm
  • Longueur tête (LH) 41 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VNGU 220630-R3N
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -13.5 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés