DWLNL 2525X-08-JHP-MC Rigid Clamp Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 80° Trigon Inserts

Réf.: 3346703
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 3346703
EAN / GTIN 7291075392210
Réf. fabricant 3346703
Article hors catalogue L23990 1880

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 121 mm, Longueur tête (LH) 36 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 121 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 32 mm
  • Longueur tête (LH) 36 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés