D3N 180-054-25A-3D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3335701
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3335701
EAN / GTIN 7291075391930
Réf. fabricant 3335701
Article hors catalogue L24040 751

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 18 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 18, Longueur hors tout (OAL) 147.36 mm, Longueur utile (LU) 57.9 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 18 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 18.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 18 mm
  • Diamètre collerette (DF) 32 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 87.46 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 18
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 180
  • Longueur hors tout (OAL) 147.36 mm
  • Point Length (PL) 3.9 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 91.36 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 57.9 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout