AVC-D20-SDUCL-11 Têtes d'alésage interchangeables accueillant des plaquettes rhombiques à 55° avec 7° de dépouille

Réf.: 3331863
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article 3331863
EAN / GTIN 7291075364989
Réf. fabricant 3331863
Article hors catalogue L23990 8

Description

Description:

Tiges de forage, diamètre de montage, côté machine (DCONMS) 20 mm, longueur fonctionnelle (LF) 20 mm, tronçonnage Dmin 25 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre de fixation côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 20 mm
  • Largeur fonctionnelle (WF) 13 mm
  • Désignation de la plaquette de coupe (MIID) DCMT 3-2-14
  • Dmin tronçonnage 25 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés