S845 SNHU 1806AN-N-W IC810 Plaquette racleuse avec 2 arêtes de coupe à droite et 2 à gauche

Réf.: 3303927
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HELIDO 845 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 3303927
EAN / GTIN 7291075360783
Réf. fabricant 3303927
Article hors catalogue L23910 1073

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 845 LINE" Afficher tout