S845 F45SX D063-05-22-R16 45° Face Mills Carrying Economical Inserts with 8 Helical Right-Hand Cutting Edges

Réf.: 3104571
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HELIDO 845 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3104571
EAN / GTIN 7291075208870
Réf. fabricant 3104571
Article hors catalogue L23980 2691

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 77.8 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm, Longueur hors tout (OAL) 45 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 77.8 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 77.8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.15 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
  • Longueur hors tout (OAL) 45 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 845 LINE" Afficher tout