• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Entraîneur frontal avec cône morse, Cône morse (CM): 4

Réf.: 327400 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse (CM) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ capacité 19 mm - 34 mm
⌀ de serrage D1 17 mm
Longueur utile B 62 mm
Poids de la pièce 50 kg
⌀ ext. 42 mm
⌀ pointe max. 60° A 5 mm
Vis de calage non
Type de produit Entraîneur frontal

Identification et classification

Référence article 327400 4
EAN / GTIN 4062406764586
Réf. fabricant 327400 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Angle de pointe 60°, circonférence d’entraînement ⌀ 17 mm - 54 mm.
  • Rotation à droite et à gauche possible.
  • Idéal pour une utilisation sur des tours et pour le taillage par génération.

Utilisation:

Pour mise en place dans le cône de la broche du tour.

Adapté(s) pour:

Pointes tournantes 321405, 321720, 321730 et 321740.

Livraison:

Entraîneur frontal avec pointes de centrage 327410 et entraîneurs 327412.

Accessoire(s):

327410 pointe de centrage, 327412 entraîneur, 327414 éléments amortisseurs.

Remarque(s):

Douilles coniques appropriées pour adaptation dans le mandrin de tour disponibles sur demande.

Warning:

Utilisation normale
  • Entraîneur frontal pour le serrage frontal de pièces d’une dureté maximale de 35 HRC. Prévu pour une utilisation industrielle sur un tour.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Utiliser uniquement conformément à l’usage prévu.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas exposer à des coups, des chocs ou des charges lourdes.