Pointe tournante antichocs, Cône morse: 3

Réf.: 321405 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cône morse CM3
⌀ corps D 60 mm
Longueur utile B 95 mm
⌀ pointe max. A 25 mm
Erreur de concentricité max. 0,005 mm
Vitesse de rotation max. 5 000 min-1
Pour poids de la pièce 300 kg
Type de produit Pointe de centrage

Identification et classification

Référence article 321405 3
EAN / GTIN 4045197720948
Réf. fabricant 321405 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Angle de pointe 60°.
  • Elasticité de la pointe pour compensation de pression et de longueur, antichocs.
  • Pointe en acier à outils trempé à cœur, rodée avec précision dans l’ensemble de paliers.
  • Roulement à billes de précision avec lubrification à vie.
  • Unjoint d’étanchéité empêche toute pénétration de saleté et de liquide de refroidissement.
  • Modèle extrêmement rigide avec paliers supplémentaires pour la queue.
  • Outil complet, trempé et rectifié.

Exécution de précision.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

  • Pour l’amortissement de chocs.
  • Pour compensation d’expansions.
  • Convient à une utilisation avec un entraîneur frontal.