{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Cône morse | MK3 | |
| ⌀ corps D | 52 mm | |
| Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 12 000 min-1 | |
| Pour poids de la pièce | 400 kg | |
| Longueur 1 | 56 mm | |
| L2 | 10 mm | |
| ⌀ ext. D1 | 12 mm | |
| ⌀ queue D2 | 25 mm | |
| Pour code couleur | K12 | |
| Type de produit | Pointe de centrage |
| Référence article | 321336 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515049566 | |
| Réf. fabricant | 321336 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |