Pointe tournante pour embouts interchangeables, Cône morse: 3

Réf.: 321265 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cône morse CM3
Erreur de concentricité max. 0,005 mm
Vitesse de rotation max. 12 000 min-1
Pour poids de la pièce 400 kg
Longueur 1 56 mm
L2 10 mm
⌀ ext. D1 12 mm
⌀ queue D2 25 mm
Pour code couleur K12
Type de produit Pointe de centrage

Identification et classification

Référence article 321265 3
EAN / GTIN 4045197774446
Réf. fabricant 321265 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avec pointe allongée et écrou à chasser, spécialement pour machines CN.
  • Outil complet, trempé et rectifié.
  • Roulements à billes spéciaux pour des charges importantes également à vitesse élevée.
  • Pointe rotative trempée à cœur, possibilité de réaffûtages multiples.
  • Sans entretien grâce au graissage à vie.
  • Un joint spécial empêche toute pénétration de saleté et de liquide de refroidissement.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Pour une charge et une vitesse élevées, spécialement pour machines CN.
Flexibilité grâce aux embouts interchangeables. Utilisation universelle sur les tourelles et les contre-broches sur les machines CNC.

Accessoire(s):

Embouts interchangeables 32 0627 - 32 0631.

Remarque(s):

Ecrou d'extraction pour machines CN pour pouvoir sortir la pointe du fourreau de la poupée mobile.
Changement des embouts sur pans de clé par torsion aux 2 extrémités.