• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

DR50.8-203-38.1-16-4D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 4xD

Réf.: 3201511
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3201511
EAN / GTIN 7291075204872
Réf. fabricant 3201511
Article hors catalogue L24150 346

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 2″ ,Longueur hors tout (OAL) 12.42″ ,Longueur utile (LU) 8″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2.145″
  • Equivalent décimal: 2″
  • Diamètre collerette (DF): 2.362″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 9.36″
  • Groupe de longueurs: 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 16
  • Longueur hors tout (OAL): 12.42″
  • Longueur dépassement (LPR): 9.42″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 8″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout