• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

SOMT 160512-DT IC908 Plaquettes pour perçage et fraisage à quatre arêtes de coupe, avec brise-copeaux.

Réf.: 5505439
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Plaquettes pour perçage

Identification et classification

Référence article 5505439
EAN / GTIN 7291075107234
Réf. fabricant 5505439
Article hors catalogue L24160 26

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 1.2 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 16 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.56 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 16 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.56 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout