MF FHX D2.50-06-1.00-R06 34° Face Mills Carrying Hexagonal Inserts with 12 Cutting Edges

Réf.: 3107208
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HELI12FEED UPFEED LINE
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3107208
EAN / GTIN 7291075352528
Réf. fabricant 3107208
Article hors catalogue L23980 3000

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.59″ ,Nombre de dents (CICT) 6 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2.12″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2.59″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2.59″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.118″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2-1/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 34 Degrees

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELI12FEED UPFEED LINE" Afficher tout