MF FHX D160-13-40-R06 34° Face Mills Carrying Hexagonal Inserts with 12 Cutting Edges

Réf.: 3107207
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HELI12FEED UPFEED LINE
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3107207
EAN / GTIN 7291075352504
Réf. fabricant 3107207
Article hors catalogue L23980 284

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 162.4 mm, Nombre de dents (CICT) 13, Diamètre moyeu (DHUB) 95 mm, Longueur hors tout (OAL) 55 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style C
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 150.4 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 162.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 162.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 13
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 95 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H1200 HXCU 0606-HPR
  • Longueur hors tout (OAL) 55 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 34 Degrees

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELI12FEED UPFEED LINE" Afficher tout