Mono-écrou ER mini pour mini-mandrins à pinces HiRunER, Pour ER: 11M

Réf.: 309618 11M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ER Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 6499 D

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 6499 D
Longueur totale L 19,1 mm
⌀ ext. D 16 mm
Filetage M20×1
Couple de serrage maximal 20 Nm
Type de produit Ecrous de serrage

Identification et classification

Référence article 309618 11M
EAN / GTIN 4062406243487
Réf. fabricant 309618 11M
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale.
Modèle compact et symétrique.

Adapté(s) pour:

Mandrin à pinces ER de précision HiRunER-Mini. 300643 11M, 16M; 302839 11M, 16M; 302844 11M, 16M; 305518 11M, 16M; 305524 11M, 16M; 305527 11M, 16M.

Accessoire(s):

Clés de serrage ER 309757; 309758.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!