Mandrins à pinces ER de précision HiRunER, HSK-E 40 court, pour taille de pinces de serrage ER: 11M

Réf.: 305518 11M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 11
⌀ serrage D1 1-7 mm
Support HSK-E 40 court
Norme de porte-outils DIN 69893; ISO 12164-1
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Arrosage interne oui
Plage de serrage 1 mm - 7 mm
Longueur de col cote A 70 mm
⌀ ext. D 16 mm
Ecrou de serrage ER de rechange 309618 11M
Alésage Balluffchip oui
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article 305518 11M
EAN / GTIN 4062406243463
Réf. fabricant 305518 11M
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés; toutes les queues avec finition dure pour un fonctionnement plus silencieux. Avec RFID/alésage Balluffchip, écrou de serrage hautes performances jusqu’à 25000 min-1.

Avantage(s):

  • Excellente précision de concentricité dans le système (mandrin + pince de serrage + écrou de serrage), concentricité de 3 µm avec une pince de serrage de 2 µm, concentricité de 6 µm avec une pince de serrage de 5 µm.
  • Forces de serrage extrêmes (jusqu’à un facteur 2 comparé aux mandrins ER standard).
  • Effet d’atténuation des vibrations grâce à l’écrou de serrage double (version mini en une seule pièce).

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans pinces suivant DIN 6499 − types A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage de précision.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880,
Clé à douilles 309890,
Pinces de serrage ER Fahrion 308901309432.
Clé à ergot 628400 et/ou clé dynamométrique 309749 ou 628520.

Remarque(s):

  • Uniquement pour ⌀ nominaux jusqu’à la tolérance de ⌀ de queue h 10.
  • Ecrou de serrage pas en combinaison avec un disque d’étanchéité.
  • Toujours utiliser le mandrin à pinces de précision en combinaison avec l’écrou de serrage de précision 309617, 309618.
  • Utiliser en combinaison avec des pinces de serrage Fahrion.
  • Retrait nécessaire de la bague bleue des pinces de serrage ER 2 µm Fahrion HP.