• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pince de serrage pour mandrin de serrage compact, ⌀​​ 12 mm, ⌀ serrage nom. d: 8mm

Réf.: 309581 8

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nom. d (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 8 mm
⌀ pinces D 12 mm
Longueur totale L 48 mm
Type de produit Accessoires pour mandrins de serrage

Identification et classification

Référence article 309581 8
Réf. fabricant 309581 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour mandrins de serrage Holex compacts 300788, 302879, 305539.
Douille de réduction ou pince de serrage cylindrique.