• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mandrins de serrage étroit, BT 40, ⌀ D1: 12mm

Réf.: 302879 12

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D1 (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 5
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 12 mm
Support BT 40
Norme de porte-outils ISO 7388-2; JIS B6339
Forme AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 15000 min-1
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 70 mm
⌀ ext. pinces de serrage D 30 mm
Clé de serrage adaptée 309747 S10
Type de produit Mandrins de serrage

Identification et classification

Référence article 302879 12
Réf. fabricant 302879 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Force de serrage jusqu'à150 Nm pour ⌀ 12, jusqu'à 300 Nm pour ⌀ 16 et jusqu'à 400 Nm pour ⌀ 20.
Force de serrage jusqu'à150 Nm pour ⌀ 12, jusqu'à 300 Nm pour ⌀ 16 et jusqu'à 350 Nm pour ⌀ 20.

Avantage(s):

Encombrement réduit grâce à la construction compacte.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Clé à ergot 628400.
Tirettes 308760308795.
Pinces de serrage 309581309582, clé de serrage 309747.