Vis à tête cylindrique six pans creux tête basse DIN 6912-8.8 zingué bleu M5x25 mm

Réf.: 309573 N° catalogue.: 1922
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 25 mm
d1 M5
tige partiellement filetée
b 16 mm
matériau acier
surface zinguée bleu
Forme de tête Tête cylindrique
s 4 mm
Type de filetage filetage métrique standard
Norm DIN 6912
classe de résistance 8.8
empreinte six pans creux
d2 8,5 mm
k 3,5 mm
t1 2 mm

Identification et classification

Référence article 309573
Numéro de catalogue 1922
EAN / GTIN 7610363972352

Description

Description:

et trou de guidage

Remarque(s):

version électro-zinguée