Mandrin à pinces, très étroit, HSK-A 63 A = 120, Plage de serrage: 1-6mm

Réf.: 304982 1-6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 1 mm - 6 mm
Support HSK-A 63 A = 120
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 120 mm
⌀ D1 10,1 mm
⌀ D2 13,5 mm
⌀ ext. D 44 mm
Alésage Balluffchip oui
Longueur utile LN 30 mm
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article 304982 1-6
EAN / GTIN 4250261554156
Réf. fabricant 310 2006 663 1
Fabricant/personne responsable Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Description

Exécution:

  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.
  • Queues avec finition dure.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • La pince de serrage se serre par l’arrière au moyen d’une vis, par le mandrin ; un écrou de serrage n’est pas nécessaire !

Avantage(s):

La forme très étroite permet de travailler même sur des pièces difficiles d’accès, p. ex. pour l’usinage de moules.
Capacité étendue et profil optimisé pour des vibrations réduites. Refroidissement par pince de serrage via l'outil ou le long de la queue.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique suivant DIN 6499.

Livraison:

Avec vis de serrage et clé à poignée en T.

Accessoire(s):

Clé à douilles 309890, pinces de serrage 309563.
Pinces de serrage ALBRECHT 309572 et 309573.