Mandrin porte-fraise combiné Type ADB, SA 50 A = 200, ⌀ mandrin d1: 40mm

Réf.: 301010 40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 6358
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin d1 40 mm
⌀ serrage D1 40 mm
Support SA 50 A = 200
Norme DIN 6358
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 200 mm
⌀ ext. D 70 mm
Longueur mandrin de fraisage L3 avec bague d'entraînement 27 mm
Longueur mandrin de fraisage L4 41 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 40
Bague d'entraînement de rechange 309870 40
Clé spéciale adaptée 309840 40
Type de produit Mandrin porte-fraise

Identification et classification

Référence article 301010 40
EAN / GTIN 4045197285584
Réf. fabricant 301010 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
GARANT −Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

Utilisation:

  • Avec clavette pour fraises à rainure longitudinale, p. ex. DIN 841.
  • Avec bague d’entraînement pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.

Livraison:

Avec clavette, bague d’entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835, clé spéciale 309840.

Remarque(s):

Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.