Clé spéciale, DIN 6368, Pour ⌀ mandrin: 13mm

Réf.: 309840 13
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
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ mandrin (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6368
Pour ⌀ mandrin 13 mm
Norme DIN 6368
Longueur totale 160 mm
Taraudage du tenon M6
Type de produit Clé

Identification et classification

Référence article 309840 13
EAN / GTIN 4020772044725
Réf. fabricant 44727
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Adapté(s) pour:

Mandrins porte-fraises combinés et mandrins porte-fraises