Porte-outils pour plaquettes en carbure ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 16mm

Réf.: 274100 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DS (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
⌀ queue Ds 16 mm
Longueur totale L 88 mm
Longueur d’épaulement L1 19 mm
Diamètre d’épaulement ⌀ D1 20 mm
Vis de blocage 279815 15
Vis de réglage 279815 16
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 274100 16
EAN / GTIN 4062406239121
Réf. fabricant 274100 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec arrosage interne et vis de réglage pour le positionnement des outils.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 274061 et 274063.