Plaquettes à profil rectangulaire droite, TiAlN-PVD, ⌀ Dmin Gorge D1/D2: 8/12mm

Réf.: 274061 8/12
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
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin Gorge D1/D2 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
⌀ queue Ds 6 mm
Largeur de gorge w 2 mm
Distance pointes-centre L3 1,7 mm
Longueur totale L 64 mm
Profondeur coupe max. tmax 15 mm
Avance f 0,01 mm - 0,03 mm
Revêtement TiAlN-PVD
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Identification et classification

Référence article 274061 8/12
EAN / GTIN 4067263355489
Réf. fabricant 274061 8/12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
50
Alu (à copeaux courts)
N
90
Alu > 10% Si
N
70
Acier < 500 N/mm²
P
55
Acier < 750 N/mm²
P
55
Acier < 900 N/mm²
P
50
Acier < 1100 N/mm²
P
40
Acier < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
Fonte GG(G)
K
55
CuZn
N
50
Continue
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec arrosage interne et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 274100274102.

Attention:

Réf. commande =⌀ de gorge minimum.
Des ⌀ de gorge plus grands sont possibles sans modification.
D1 = Dmin ⌀ int.
D2 = Dmin ⌀ ext.
Exécution L avec profondeur de coupe plus grande tmax.