• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Porte-plaquettes Eco convexe pour carottage, Gauche, Plage de ⌀ Gorge D1 / D2: 53/76mm

Réf.: 273887 53/76
Remise
234,12 €
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
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
⌀ min. 1ère gorge D1 53 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 76 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Largeur de gorge w 3 mm
Profondeur coupe max. tmax 13 mm
Vis de serrage 279815 9
Type de produit Porte-plaquettes

Identification et classification

Référence article 273887 53/76
EAN / GTIN 4045197516572
Réf. fabricant 273887 53/76
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

En association avec les porte-outils eco GARANT 273840273851. .

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère gorge.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Eco" Afficher tout