• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Barre d’alésage Eco, Gauche, ⌀ DS: 25mm

Réf.: 273851 25
Remise
264,31 €
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DS (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
⌀ queue Ds 25 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Déport L3 15 mm
Longueur totale L 200 mm
Vis 279815 9
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article 273851 25
EAN / GTIN 4045197517517
Réf. fabricant 273851 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-outils GARANT eco avec arrosage interne de l'arête.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273887.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement en association avec les porte-outils du système GARANT eco 317900319886 et les porte-plaquettes GARANT eco 273880273891. Réduire les valeurs technologiques de 30% à 50% en fonction des conditions de serrage et du matériau.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Eco" Afficher tout