• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain
    • Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Porte-plaquettes Eco droit, droite, Largeur de gorge w: 2,5mm

Réf.: 273880 2,5
Remise
226,81 €
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
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Largeur de gorge w 2,5 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Profondeur coupe max. tmax 21 mm
Vis de serrage 279815 9
Type de produit Porte-plaquettes

Identification et classification

Référence article 273880 2,5
EAN / GTIN 4045197517548
Réf. fabricant 273880 2,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

En association avec les porte-outils eco GARANT 273840273846. .

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Eco" Afficher tout