{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Largeur de gorge w | 3,1 mm | |
| Application principale | P | |
| Condition de coupe | Fortement intermittente | |
| Rayon d'angle | 0,2 mm | |
| Nuance | HB7035 | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
| Nombre de changements/dents | 1 | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Profil de plaquette | gauche | |
| Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
| Référence article | 273200 3,1 | |
| EAN / GTIN | 4045197143327 | |
| Réf. fabricant | 273200 3,1 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |