Lame de tronçonnage Heavy Duty, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w: 45/3,1mm

Réf.: 273558 45/3,1
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
151 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur lame h5 / largeur gorge w (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: non
  • Clé système: oui
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur de lame h5 45 mm
Type d'utilisation neutre
Arrosage interne non
Clé système oui
Pour ⌀ pièce max. 150 mm
Longueur totale L 225 mm
Rainurage axial possible non
Largeur de gorge w 3; 3,1 mm
Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

Identification et classification

Référence article 273558 45/3,1
EAN / GTIN 4062406084356
Réf. fabricant 273558 45/3,1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

A partir d’une hauteur de lame de 100 mm, avec quatre assises de plaquette.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273984274000 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.