Plaquette à profil partiel pour DIN 472 int., droite, HB7010, Largeur rainure m (H13): 0,9mm

Réf.: 271015 0,9
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    29,96 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    24,97 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
129 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur rainure m (H13) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Rainures suivant la norme: DIN 472

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Technologie de revêtement PVD
Nuance HB7010
Rainures suivant la norme DIN 472
Largeur de rainure m (H13) 0,9 mm
Epaisseur 3,6 mm
Format plaquette L 16 mm
Garant sous plaquette 272624 réf. S
Largeur de coupe w 0,99 mm
tmax 1,3 mm
Pour circlips DIN 471 / 472 Epaisseur circlip 0,8 mm
Affectation des plaquettes droite
Type d'outils Carbure
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 271015 0,9
EAN / GTIN 4045197463241
Réf. fabricant 271015 0,9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Porte-outils de filetage GARANT (intérieur/extérieur) 271997272172 pour taille de plaquette 16 ou 9,3.