Porte-outils GARANT Master Eco, blocage par vis, droite, Carré / plaquette L: 16/16mm

Réf.: 271997 16/16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette L (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master eco
Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Largeur fonctionnelle L4 20 mm
Longueur de tête L1 30 mm
Longueur totale L 80 mm
Vis de serrage pour plaquette de filetage 269023 3
Sous-plaquette 1,5° 272600 1,5
Vis de serrage pour sous-plaquette 279824 1
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 271997 16/16
EAN / GTIN 4062406734718
Réf. fabricant 271997 16/16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Livraison:

Avec sous-plaquette 1,5°.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master eco" Afficher tout