{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille de queue | 25 mm | |
| Type d'utilisation | droite | |
| Norme | DIN ISO 5610 | |
| Code ISO porte-outils | PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; | |
| Plaquette adaptée | CN.. 1606..; DN.. 1506.. | |
| Largeur fonctionnelle L4 | 32 mm | |
| Longueur de tête L1 | 33 mm | |
| Longueur totale L | 150 mm | |
| Pièce(s) de rechange | 259981 9 | |
| Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
| Type de produit | Porte-outils à vis |
| Référence article | 255120 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406383107 | |
| Réf. fabricant | 255120 25 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |