Jeu de porte-outils, droite, Taille de queue: 20mm

Réf.: 255120 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN ISO 5610; Norme usine

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 20 mm
Type d'utilisation droite
Norme DIN ISO 5610; Norme usine
Code ISO porte-outils PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11;
Plaquette adaptée CN.. 1204..; DN.. 1104..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 28 mm
Longueur totale L 125 mm
Pièce(s) de rechange 259981 8
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 255120 20
EAN / GTIN 4062406383091
Réf. fabricant 255120 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés