• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Cartouches porte-plaquettes KOMET® TwinKom® pour doubles lames α = 80° Ebauche, Porte-outils: 24-32

Réf.: 236685 24-32
Remise
222,46 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 29 mars 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-outils Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-outils 24 mm - 32 mm
Plaquette W 29 18-010 18-110
Code ISO plaquette WOEX 040304
Jeu de vis de serrage 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 236685 24-32
EAN / GTIN 4047109077911
Réf. fabricant G03 80310
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Utilisation:

Avec plaquette 236840; 236910; 236980.

Adapté(s) pour:

Doubles lames G01 236680236682.