Plaquette KOMET® Unisix, BK7935, Désignation type W29: 10-010

Réf.: 236910 10-010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,41 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    12,01 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
592 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W29 Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Technologie de revêtement PVD
Code ISO plaquette WOEX 030204
Désignation 10-010
Nuance BK7935
Type INOX
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,08 mm/tr
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquettes pour perçage

Identification et classification

Référence article 236910 10-010
EAN / GTIN 4047109286252
Réf. fabricant W29 10010.047935
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
160
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.