DGTL 19B-2XL-D60 Porte-plaquettes renforcés de tronçonnage et gorges avec une capacité jusqu'à un diamètre de barre de 65 mm

Réf.: 2302851
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série DO-GRIPXL
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2302851
EAN / GTIN 7291075328356
Réf. fabricant 2302851
Article hors catalogue L23920 3159

Description

Description:

  • Porte-plaquette de tronçonnage
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.18″
  • Longueur hors tout (OAL): 5.91″

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB): 0.069″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.18″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur tête (LH): 1.7″
  • Longueur hors tout (OAL): 5.91″
  • Hauteur attachement (H): 0.752″
  • Largeur attachement (B): 0.752″
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 2.4″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "DO-GRIPXL" Afficher tout