DGTR 20B-3XL-D65 Porte-plaquettes renforcés de tronçonnage et gorges avec une capacité jusqu'à un diamètre de barre de 65 mm

Réf.: 2302801
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série DO-GRIPXL
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2302801
EAN / GTIN 7291075328271
Réf. fabricant 2302801
Article hors catalogue L23920 1801

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 32.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 32.5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur tête (LH) 43.2 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 65 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "DO-GRIPXL" Afficher tout