HGAD 3N Adaptateurs pour plaquettes DO-GRIP deux coupes, pour tronçonnage et gorges.

Réf.: 2301458
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2301458
EAN / GTIN 7291075084276
Réf. fabricant 2301458
Article hors catalogue L23920 2626

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 50.5 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 4 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 50.5 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 50 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout