DGFH 32-3-JHP Lames de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégré pour basse et haute pressions accueillant des plaquettes DO-GRIP

Réf.: 2302515
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2302515
EAN / GTIN 7291075318883
Réf. fabricant 2302515
Article hors catalogue L23920 16

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 152 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.5 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 152 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 152 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 90 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout