• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Tournevis dynamométrique, couple fixe, Couple prédéfini: 5,0Nm

Réf.: 211750 5,0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 63,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
3 771 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple prédéfini (Nm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±10
  • Logement pour embouts: D 6,3; F 6,3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±10 %
Logement pour embouts D 6,3; F 6,3
Longueur totale L 107 mm
Longueur lame 50 mm
Couple prédéfini 5 Nm
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à 20° mécanique
Type de raccordement Porte-embouts 1/4″
Métrologie mécanique
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement préréglé
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement non réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Type de produit Tournevis dynamométriques

Identification et classification

Référence article 211750 5,0
EAN / GTIN 4045197553225
Réf. fabricant 211750 5,0
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tournevis dynamométrique à poignée transversale bimatière ergonomique. Le couple est pré-réglé (fixe). Logement avec aimants permanents.

Fonctionnement:

Une fois le couple de serrage atteint, le tournevis émet un signal sensible et sonore. Grâce au déclenchement à 20°, l'utilisateur est informé de l'obtention de la valeur définie.

Utilisation:

En association avec les embouts 1/4 pouce à tige C 6,3 ou E 6,3, p. ex. embouts Torx Plus® 674252. Idéal pour une fixation précise de plaquettes selon un couple de serrage prescrit.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

Livrés sans embout.
La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.