{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Sens de serrage | Serrage à droite | |
| Précision de mesure du couple | ±15 % | |
| Logement pour embouts | D 6,3; F 6,3 | |
| Longueur totale L | 107 mm | |
| Longueur lame | 50 mm | |
| Couple prédéfini | 1,3 Nm | |
| Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
| Principe de déclenchement | Déclenchement à 20° mécanique | |
| Type de raccordement | Porte-embouts 1/4″ | |
| Métrologie | mécanique | |
| Possibilité de journalisation des données | non | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | préréglé | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Lecture commutable | Nm | |
| Procédé de mesure | Couple | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | non réglable | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 | |
| Type de produit | Tournevis dynamométriques |
| Référence article | 211750 1,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197764270 | |
| Réf. fabricant | 211750 1,3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |