Jeu de filtres interchangeables, 4 paires, Filtre: A1

Réf.: 097229 A1
Fixer le prix 4 Paire (20,93 € / 1 Paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filtre Fixer le prix 4 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 4
Référence fabricant D8051
Classe de protection A1
Pour code couleur 3M™ Secure Click™
Type de produit Filtre à particules pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée

Identification et classification

Référence article 097229 A1
EAN / GTIN 689330177752
Réf. fabricant 7100153224
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Filtre interchangeable pour demi-masques 3M™ 097233. Montage aisé et rapide du filtre grâce à la fermeture Secure Click™. Il suffit d'encliqueter le filtre dans le raccord jusqu'à ce qu'un clic confirme la connexion sûre. Conception de filtre compacte pour un bon champ visuel. Deux filtres à double débit d'air pour une faible résistance respiratoire.
Contre les gaz et vapeurs organiques.

Adapté(s) pour:

Demi-masque avec système Secure Click™ 097233