Corps de demi-masque Série HF-800, Taille: M

Réf.: 097233 M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Raccord de filtre 3M™ Secure Click™ System
Poids 182 g
Code couleur pour accessoires adaptés 3M™ Secure Click™
Référence fabricant HF-802SD
Type de produit Demi-masques

Identification et classification

Référence article 097233 M
EAN / GTIN 4054596591615
Réf. fabricant 7100171980
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Confortable et fiable, le demi-masque 3M™ Secure Click™ HF-800 se caractérise par son confort élevé et ses détails innovants, qui rendent le port d'un masque de protection respiratoire encore plus sûr. Un bouton au centre du masque permet de contrôler l'étanchéité et d'identifier les fuites. En outre, une membrane phonique facilite la communication pendant le travail. Les filtres se fixent aisément grâce au nouveau système Secure Click™. Un clic audible confirme l'utilisation correcte. La conception du filtre assure un double débit d'air, ce qui facilite la respiration.

Norme:

EN 140.