Chiffon d’essuyage WypAll® Rouleaux de rechange, 6 pièces, Type: W

Réf.: 089298 W
Nouveau produit
Fixer le prix 6 Unité (0,72 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 6 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 7764
Convient pour le nettoyage oui
Feuille détachable 6×60
Largeur 305 mm
Longueur 317 mm
Couleur blanc
humide oui
Pour porte-rouleau/distributeur 089240, 089241
Type de produit Serviettes en papier

Identification et classification

Référence article 089298 W
EAN / GTIN 5027375008795
Fabricant/personne responsable Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Description

Exécution:

Le chiffon d’essuyage WypAll® est idéal pour les zones à fort passage. Il est compatible avec le système de distribution Wettask™ 089240 K et avec n’importe quel produit de nettoyage, solvant ou produit chimique de votre choix.
Chiffons de nettoyage peu pelucheux compatibles avec le système distributeur Wettask™ (089240, 089241) et n’importe quel
produit de nettoyage, solvant ou produit chimique de votre choix.

Description:

  • Chaque recharge contient 60 chiffons de nettoyage blancs WypAll® Wettask™, qui peuvent être imprégnés du solvant de votre choix.
  • Conçus pour une utilisation avec le seau distributeur de chiffons en rouleau Wettask™, un système d’essuyage rechargeable et hermétique, les chiffons de nettoyage peuvent être utilisés avec les solvants, les désinfectants, les produits chimiques ou les produits de nettoyage de votre choix.
  • Le couvercle à fermeture automatique unique du système Wettask™ réduit l’exposition des collaborateurs aux COV nocifs. Le système est fermé en permanence, ce qui limite les coûts de solvants et évite les déversements.
  • Ces chiffons de nettoyage WypAll® sont parfaits pour les zones à fort passage dans l’industrie et le secteur de la santé.
  • Compatibles avec le seau distributeur de chiffons en rouleau Wettask™ (réf. 7919).

Livraison:

6 rouleaux × 60 chiffons de nettoyage blancs.