Distributeur de chiffons d’essuyage Kimtech™ Wettask™ ESD Seau distributeur, Type: K

Réf.: 089240 K
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Largeur 220
Longueur 235
Couleur Noir
Type de produit Seau

Identification et classification

Référence article 089240 K
EAN / GTIN 5027375050756
Réf. fabricant 7918
Fabricant/personne responsable Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Description

Exécution:

Sûr, simple et fiable, le seau Wettask™ permet un prélèvement plus efficace des chiffons d’essuyage et peut être rempli avec le nettoyant et le solvant de votre choix. Vous recevrez avec le système d’essuyage Wettask™ des chiffons imprégnés présentant le niveau d’humidité désiré. En tant que système fermé, le seau Wettask™ réduit les émissions de COV ainsi que la consommation de solvants d’au moins 20% et s’empile facilement.
Système distributeur Wettask™ offrant une protection de première qualité pour les procédés dans des environnements sensibles à l’ESD et explosibles.
Le seau distributeur peut être utilisé avec tous les chiffons d’essuyage Kimtech®.
Le système de distribution entièrement intégré permet de contrôler la bonne combinaison chiffon d’essuyage/solvant pour le processus spécifique.
  • Dimensions du distributeur: 23,5 cm (L) × 22 cm (l) × 23,5 cm (P).
  • Seau distributeur avec protection contre les ESD Kimtech® - 5 litres.
  • Premier système fermé d’essuyage humide avec protection contre les ESD, certifié par Keinath suivant la norme EN 61340-5-1 pour une utilisation dans les zones sensibles aux ESD et approuvé par le TÜV.
  • Système hermétique rechargeable pour chiffons pré-imprégnés ou chiffons de nettoyage secs, qui peut être utilisé avec les produits chimiques, désinfectants, solvants ou produits de nettoyage de votre choix.
  • Réduit la consommation de solvants de 20% et diminue significativement les émissions de COV.

Chiffons d’essuyage adaptés:
Code art. 089298 W

Livraison:

Seau sans liquide ni chiffon.